ハイスリップスプレー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード02337921 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特殊透明オイルに強力な浸透剤と防錆剤を配合したオイルです。
狭いすき間にもよく浸透し、よく滑るので、錆付いたネジなどの分解や錆落とし作業には大変有効です。
金属表面に付いた湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します。

用途
回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。
機械、装置の部品分解とネジ緩めに。
金属の錆止め、錆落とし作業に。
精密機器の軽潤滑に。
汚れを嫌う部位の潤滑に。
金属表面に付着した水滴などの除去に。
使用温度範囲(℃)-10〜70 トラスコ品番121-8239 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.188L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
機械部品の防錆&潤滑
自動車・二輪車・自転車関連業

10年以上前から使用させていただいております。
思ったよりベタつかず、防錆時の保ちも良好かと思います。

対象商品:
02337921
2016-02-16
用途:
リールのベアリングオイル
建設業・工事業

両軸リールのベアリングオイルに使用。
溶剤が揮発しても粘度が変わらず、ベアリングの回転も軽いです。

対象商品:
02337921
2013-04-10
用途:
機械のメンテナンス等

錆び付いたネジの取り外しには、特によい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする