モリペースト500スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02337964 品番080036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鉱物油に耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを高濃度に配合し、特殊増ちょう剤でペースト状にした灰黒色の組立用潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部、摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします

用途機械部品の焼付きやカジリ防止に トラスコ品番121-8921 種別汎用組立用潤滑剤スプレー 使用温度範囲(℃)焼付防止用:350以下 ちょう度(25℃、60W/min)280 滴点(℃)〜70 密度(g/cm3)1.45 外観灰黒色均一ペースト状 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする