モリドライスプレー5510

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード02337982 品番121664
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンを高濃度に結合した乾性被膜の潤滑スプレーです。-50〜+400℃(塑性加工などの瞬時の使用には650℃)の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。

使用温度範囲(℃)-50〜400 用途大型歯車などの初期なじみに、ボルト・ナットなどの焼付き防止に、塑性加工に、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動部に、超重量物の摺動部に トラスコ品番121-8298 灰黒色 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.078L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02337982
2023-03-30
用途:
車のメンテナンス
その他業種

車のメンテナンス全般に使用してます。
すぐ乾くので使いやすいです。

対象商品:
02337982
2023-01-19
用途:
車の整備
医療・福祉・介護関連業

出来ればもう少し厚めにスプレーできるとありがたい。

対象商品:
02337982
2021-01-20
用途:
荷重のかかる摩耗部分に

安心の住鉱製。荷重のかかる耐磨レジンに吹き付けています。データを取っているわけではないのですが、このスプレーを使い始めてから摩耗が少なくなったように感じられます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする