モリペースト300

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 02338016 品番 012070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。

用途
機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に
減速機の組立時に歯面、軸受に
極圧下のかん合部に
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
使用温度範囲(℃)
潤滑用:-20〜180
焼付防止用:350以下
容量(g)1000 質量(g)1210 トラスコ品番121-9421 種別汎用組立用潤滑剤 適合範囲機械部品 ちょう度(25℃、60W/min)310 滴点(℃)〜180 密度(g/cm3)1.17 外観黒色 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338007
2024-06-13
用途:
オートバイのエンジン、車体の組立等メンテナンス時に使用。
ARS Japan 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用時の具合が良いことから継続して使用させて頂いております。

対象商品:
02337991
2020-07-29
用途:
万能試験機のメンテナンス
株式会社松下製作所 様

一軸試験機用のチャッキング部に使用
他メーカーの物より、優れている。
*今まで、チャック泣き問題があった試験機が
 モリペースト300に変更したら改善が出来ました)

対象商品:
02338007
2020-01-18
用途:
機械のオーバーホール
その他業種

分解してグリスアップしました。組み上がりの動作も滑らかで、大満足です。

対象商品:
02337991
2017-06-01
用途:
古い赤道儀のメンテナンス

ビクセン・ミザール・五藤の赤道儀に使用。ジュラコン?のワッシャーにも特に害は無いようだ。ギアもスムーズになり生き返った。

対象商品:
02338007
2015-12-09
用途:
工作機械のすべり面のメンテナンス
株式会社エバジツ 様

今迄、モノタロウブランドを使用していたが、急遽使用する為、今回は購入。
良いと好評です。

対象商品:
02337991
2014-07-21
用途:
スーパーカルマβ維持
有限会社システムサービス秋田 様 (建設業・工事業)

良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする