モリペーストH

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(500g) 注文コード 02338034 品番 020067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

合成油にモリブデンを高濃度に配合した高温用の組立用ペースト。
400℃前後の高温雰囲気下でカーボン残査が障害となる箇所の組立に好適です。

使用温度範囲(℃)
潤滑用:-25〜200
焼付防止用:400以下
用途
大型ディーゼルエンジン・バルブステムなど高温雰囲気にさらされる箇所の組立、なじみ潤滑に
カーボン残査防止の組立用に
ゴム、プラスチックの潤滑に
種別高温用組立潤滑剤 ちょう度(25℃、60W/min)290 滴点(℃)なし 密度(g/cm3)1.85 外観灰黒色均一ペースト状 基油合成油 固体潤滑剤他MoS2 トラスコ品番121-8727 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338025
2021-05-17
用途:
エンジン組み付け
建設業・工事業

ワコーズの組付けペーストもあるが、個人での消費量を考えるとこっちの量で充分。毒性がちょっと気にはなります。販売時の商品説明に記載があるといいですね。

対象商品:
02338025
2016-06-23
用途:
エンジン組付け時

初めて使ったが、オイルとも良く馴染。
とても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする