モリペースト300スプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02338043 品番080136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。
リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です

使用温度範囲(℃)
潤滑用:-20〜180
焼付防止用:350以下
用途
機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
減速機の組立時に歯面、軸受に
極圧下のかん合部に
トラスコ品番121-9391 種別汎用組立用潤滑剤スプレー 外観黒色 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.129L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338043
2012-12-12
用途:
機械可動部分の潤滑
有限会社マックテクノロジー 様

モリブデン入りのスプレーオイルは何種類もありますがこれが一番「たれない」、「べたつかない」ので埃の多い場所で使用する機械の潤滑には最適です
欲を言うと価格がもう少し安くなるとありがたいです

1人が参考にしています
対象商品:
02338043
2013-05-07
用途:
金型のメンテナンス
富士鋼板工業株式会社 様

使いやすくいつも利用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする