モリRPSスプレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード02338077 品番500333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

浸透性の強い油に二硫化モリブデンを配合した浸透・潤滑・防錆スプレーです。
錆やゴミでこびりついた部分にもよく浸透して、分解を容易にします。また、水置換性のため防錆効果もあります。二硫化モリブデン配合の浸透オイルとして、きしみ音防止などにも効果的です。

用途
ボルト、ナットなどの分解に。
チェーンや摺動面の洗浄、潤滑に。
ヒンジ、摺動部のきしみ止めに。
使用温度範囲(℃)-10〜150 仕様逆さ噴き可能 トラスコ品番121-8247 黒色 噴射剤LPG 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.23L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする