SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 潤滑スプレー
スミロンパウダースプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(240mL)
注文コード
02338095
品番
142064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。
吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。
用途
高荷重、極圧下の開放摺動部に
超重量物移動の摺動部に
使用温度範囲(℃)
-20〜70
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番
121-8328
容器
スプレー缶
主成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
指触乾燥時間(分)
5〜6
硬化条件
常温乾燥
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑
原液量(mL)
192