ホワイトルブスプレー

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02338156 品番521036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

米国食品医薬局で認められたPTFEと高精製パラフィンオイルを配合した高粘着の白色潤滑剤です。スプレー時は浸透がよく、塗布後は耐水性と付着性に富む被膜を形成し、すぐれた潤滑性を発揮します。

用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
固体潤滑剤他
ポリテトラフルオロエチレン
(四フッ化エチレン重合体)
使用温度範囲(℃)-10〜100 トラスコ品番121-8751 種別食品機械用 引火点(℃)200以上 外観白色粘ちょうオイル 流動点(℃)-18.0 基油高精製パラフィンオイル 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.095L 危険物の性状非水溶性
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい
本品の付着したタバコは吸わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338156
2019-10-02
用途:
メンテナンスに
株式会社一瀬製作所 様

使用感に問題はありません。メーカー指定品の為購入しました。
お店で探さずに済むので、助かっています。

対象商品:
02338156
2017-05-06
用途:
機械の作動部の給油

田舎には売ってないので大変助かりました。
品質はとても良いです。

対象商品:
02338156
2013-11-24
用途:
人参収穫機のカッティング刃及び搬送部並びに摺動部(食品の為)
宏&せい子 様 (農・林・水産業)

スプレー式の為、狭い所や奥まった所へピンポイントで給脂が出来て便利である。欲を言えば、住友さんの元々のお値段が若干高価なので、御社(MonotaRo)の出値もそれなりになっている事は仕方がないのかな?
BUT、御社のスピーディーな出荷体制には120%満足しております。
今後とも宜しくお願いいたします。

以上

対象商品:
02338156
2013-06-01
用途:
食品機械に塗布
株式会社下仁田物産 様

機械洗浄をしても油分が落ちなく長持ちをする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする