SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 潤滑スプレー
モリオイルスプレーF100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(480mL)
注文コード
02338165
品番
MO100S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鉱油に有機モリブデンや酸化防止剤を配合し、無溶剤でスプレー化した無色オイルスプレー。
用途
汚れを嫌うチェーンに
ロボット、印刷機械の摺動部に
各種ピニオン、カム、ピンに
使用温度範囲(℃)
-20〜70
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番
123-2886
容器
スプレー缶
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.23L
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
132