スミコーOMP スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード02338174 品番511033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

乾燥タイプの防錆剤です。金属面にタフなフィルムを形成しますので、戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気など悪条件下で抜群の防錆力を発揮します。また、ゴミ。ホコリがつかず、手で触っても錆びたり指紋を残さず、水でぬれた面にも使用できます。

用途
加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に
完成機械部品の防錆に
使用温度範囲(℃)-20〜90 仕様JIS K2246 NP-1(溶剤希釈型さび止め油1種)相当 トラスコ品番123-2533 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする