ピンルブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード02338183 品番PLS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

PTFEと有機モリブデンを配合した薄膜形成タイプの潤滑スプレー。高精度で複雑な摩擦面によく付着します。

用途
射出成形時の突出しピンの潤滑に
精密機械の回転、摺動部に
汚れを嫌う箇所の潤滑に
使用温度範囲(℃)-20〜70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-2720 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.099L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)258

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338183
2017-02-17
用途:
家具の開閉をスムーズにするため
その他業種

注入口の交換が難しい(注意しないと、吹き出てしまう)

対象商品:
02338183
2016-04-13
用途:
機械の潤滑

以前は違うものを使用していたのですが、ピンルブのほうが後になっても機械の動きが良く大変現場の評判が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする