SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 洗浄剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 金型洗浄剤
スミモールドクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
02338226
品番
SMD-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
樹脂類に影響を与えにくい洗浄剤
非塩素系溶剤主剤で、樹脂類に影響を与えにくい脱脂洗浄剤です。
油脂・ワックス汚れなどの除去に。
金型表面に付着している防錆剤、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。
用途
金型などの洗浄に。
射出成形機金型の洗浄に。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です。)
その他機械部品等の脱脂洗浄に。
射出成形機金型の洗浄に
トラスコ品番
123-2681
色
透明
危険等級
U
アズワン品番
1-6407-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性