SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 洗浄剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の やにとり
スミモールドDR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
02338235
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
化学的に変化した樹脂を溶解する性能が、金型に付着した頑固な汚れを除去します。
主な用途
油汚れ
用途
樹脂成形時に発生するガス・やにの除去に
トラスコ品番
123-2690
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.126L
危険物の性状
非水溶性