スミテック68スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02338305 品番360636
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PTFEの超微粒子と有機モリブデン化合物を配合した透明な浸透・潤滑・防錆スプレーです。狭い隙間にもよく浸透し、すぐれた潤滑性と磨耗減少効果を発揮します。また、防錆剤を配合しておりますので、サビ止め効果もすぐれています。

用途
産業機械、精密機械、工作機械、印刷・製本機械などの回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。
産業車輌、鉄道船舶機器、自動車などの輸送機器の回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。
事務機器、OA機器の回転、摺動部、ギヤチェーンに。
使用温度範囲(℃)-10〜80 仕様逆さ噴き可能 トラスコ品番123-2738 噴射剤LPG 外観白色 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.155L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする