TFP100スプレー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(330mL) 注文コード 02338357 品番 571533
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スミコーTFPスプレーの耐熱性を高め、臭気を押さえた金型防錆スプレーです。
半乾燥の薄膜防錆剤。わずか5μmの薄膜で優れた防錆力発揮するワックス被膜タイプの防錆剤です。
金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力と水置換性を持っています。
複雑な金型にも均一な被膜をつくります。

用途
射出成形機、圧縮成形機の金型防錆
機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆
洗浄後の機械部品、装置の防錆
湿気、水分の除去
使用温度範囲(℃)-20〜100 トラスコ品番123-2495 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.16L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-11-12
用途:
工具や刃物の防錆

スミコーTFP スプレーと同じように万遍なくワックス被膜が作られます。 より臭いが少なく使いやすいと思います。 ハンドツールや電動工具のチャックやハンドルなどの鉄部品にも使って防錆しています。 これは便利です。

対象商品:
02338341
2016-10-28
用途:
機械の防錆

当方は海が近いので鉄錆が出やすい地域です。 ワックス被膜がよく広がり防錆に有効です。 臭いも少なく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする