曜日別特売
- スミコーTFP スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338366

スミコーTFP スプレー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明
内容量1本(330mL)注文コード02338366品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。
金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。
特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。

用途
機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆
洗浄後の機械部品、装置の防錆
射出成形機の金型防錆
電気部品、自動車部品などの小部品の防錆
湿気、水分の除去
透明使用温度範囲(℃)-20~45トラスコ品番123-2487引火点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L密度(g/cm3 at15℃)0.81危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338375
2022-11-04
用途: 金型の保管用 さび止めスプレ-
有限会社寺井彫刻初

成型屋さんが、いち推しのスプレ-です。 単品で1本から販売していただけることが助かります。

対象商品 : 02338375
2018-08-27
用途: 金型の錆防止に使用しています。
製造業

いつも有色品を使用しています。
金型を再度使用するときスプレーの跡が見えて洗浄しやすいです。
ただ使用頻度が多いためもう少し容量の多いものがあれば助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 02338375
2013-11-20
用途: 金型の錆止め

色付きで薄くぬれるので使いやすいです。値段をもう少し安くしてくれると助かります。

対象商品 : 02338366
2019-03-12
用途: 機械防錆、潤滑に
その他業種

水置換と皮膜形成とのことで購入、使用したばかりなので耐久性はわかりませんが、一般的に市販されている潤滑剤よりはいいと思う。ただ臭いがあり、いずれ消えますが、換気に注意したほうがいいです。

対象商品 : 02338366
2013-02-18
用途: 射出成形金型のさび止め

昔からずっと使用しています。商品自体はいいと思うのですが
価格が少し高いですね。あと、冬場使用するときは
うまく霧状にならないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする