スミタップスーパースプレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02338393 品番TPSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タッピング用の不水溶性、不活性タイプの切削油。
ステンレスなど難切削加工で美しい挽き目が得られます。
刃物への塗布が大変便利です。

用途
タップ、ダイス加工に
リーマ加工に
ドリル加工に
淡黄色 容量(L)0.42 質量(kg)0.45 トラスコ品番123-2983 形状スプレー タイプ塩素系 主成分鉱物油、合成油、塩素化パラフィン 適合工具ドリル、タップ、ダイス、リーマ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338393
2021-02-07
用途:
旋盤の切削、ネジ切り
バックヤードプロダクツカンパニー 様

塩素系が無くなってしまったので非塩素系を使用しましたが、ステンにネジが切れず、塩素系を探してこの製品にたどり着きました。タッピングは良好、挽き目もきれいで満足しています。

対象商品:
02338393
2015-02-26
用途:
金・銀・プラチナ・チタン等のドリルでの穴あけ、旋盤切削、手作業ヤスリ掛けにスプレーしてから使用。
有限会社シュシュ 様

早くに使いたかった、非常によろしい。
 これ迄は、知らなかったので損していた感がある!

1人が参考にしています
対象商品:
02338393
2014-03-21
用途:
金属の切削用

ためしに旋盤加工で使ってみましたが、上々でした。ただしものすごい発煙で工場内はしばらくモヤが残りました。やはりタップ、ダイス、リーマ、ドリル加工程度にしたほうが良さそうです。焼けたときの匂いは悪くなく、目がチカチカするようなことはありませんでしたので、またやってやろうと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする