アオタック50

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード02338682 品番0102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。

種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料 用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類 分類ケガキ用塗料 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338682
2026-01-27
用途:
ケガキ
自動車・二輪車・自転車関連業

普通の青ニスですが、ハケ塗りのため塗布したい部位に確実になれるのでオススメです。

対象商品:
02338682
2025-03-16
用途:
ケガキ用
SNコーポレーション 様 (製造業)

ハンドメイド作業で無いと困る商品。
今まで使用してたので買い直しです。

2025-02-20
用途:
材料のケガキ作業

スプレーよりこっちの方が私は便利に使えるし細かい所はいい

2025-01-29
用途:
治具のケガキ

安価な製品に一時変えていましたが、こちらの商品がやはり最強です。

対象商品:
02338682
2024-08-23
用途:
けがき
製造業

通常はスプレー式を使用していますが、剥がれた部分の追加処理に使用するのに便利でした 機械にセットした状態でも行えるので便利でした

対象商品:
02338682
2024-05-27
用途:
細かい部分のレタッチ

青ニス除去として、普段はスプレータイプを使用して入ますが、細かい作業をしなくてはならないとき用に購入しました。ちょうどいいです。

対象商品:
02338682
2023-09-19
用途:
けがき
その他業種

量と値段のバランスが程よいです。広範囲に塗る時は良いのですが、個人で使用する際はなるべくピンポイントで塗るので、ハケが大きすぎると感じます。マニキュアの筆みたいな方が使いやすそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
02338682
2023-04-06
用途:
金属加工のケガキ用に
卸売・小売業

少量で使用する向きには値段も安く、最適な商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アオニススプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/329/
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

光明丹(鉛丹)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/328/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする