アオタック500 詰替用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(500mL) 注文コード02338725 品番0110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
アオタック50の詰替用です
乾きが速く(1分以内)待ち時間を短縮できます。

成分
油溶性青色染料
アクリル系合成樹脂
アルコール類
酢酸エステル類
種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料 用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 分類ケガキ用塗料 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338725
2019-04-02
用途:
製作物へのケガキ作業時
丸山製作 様

毎回ここのアオタックを使ってますが、今回の購入した詰替用の容器の蓋が硬く締まっていて開き辛かったです。他はいつも通りでした。

対象商品:
02338725
2018-07-19
用途:
ケガキ時に使用

いつもケガキ職人50ML缶を使用していますが、容量が少ない為すぐに買い替えていました。こちらは10倍の容量なので非常に助かります。

対象商品:
02338725
2017-04-24
用途:
青ニスの補充

他社の直塗り型青ニスの容器へ補充する為に購入したが、注ぐ際にどうしてもこぼれてしまう。エンジンオイル用の折り曲げ型注ぎ口では開口部が大きすぎるので、専用の注ぎ口が付属されるとありがたい。けがき塗料としての性能は文句なしに良い。

1人が参考にしています
対象商品:
02338725
2015-05-18
用途:
ケガキ作業

前から欲しかったんです、探していました。スプレータイプは何となくムダが多いような気がするし、価格的にも高いような気がしていました。ハケタイプなので、ケガキ幅も自由に選択できるのがうれしいです。ありがとうございました。

対象商品:
02338725
2015-01-14
用途:
金属加工の際のケガキ

期待していた通りのものでした。ケガキ用の容器に移し替えるときにこぼれやすい。容器の注口の形を改良するかアダプターのようなものを付けてはいかがでしょう。

対象商品:
02338725
2014-07-04
用途:
ケガキ作業
個人のお客様

アオタック50を普通に使ってもハケが曲がって使い物にならない・・・・
そんなときは時にハケを外して熱湯に漬けて少したったら手で整えてあげればOK、
そうすればこの詰め替え品を利用できます

1人が参考にしています
対象商品:
02338725
2015-01-15
用途:
罫書き用

お得

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アオニススプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/329/
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

光明丹(鉛丹)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/328/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする