離型剤 高粘度シリコーン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02338734 品番000122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。
熱安定性に優れています。(耐熱200〜250℃)
高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。
熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です

用途
プラスチック成型品の離型に。
PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。
フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。
成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃)250℃以下 主成分シリコーン 耐熱温度(℃)200〜250 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338734
2021-04-13
用途:
成形時
製造業

以前から使用させて頂いております。他メーカー様の離形剤も色々使用しましたがイチネンケミカルズ様の離形剤が一番です。

1人が参考にしています
対象商品:
02338734
2019-08-10
用途:
樹脂押し出し機、スクリーンチェンジャー
みやま運輸倉庫株式会社 様

現場の作業員より、剥離剤の要求があり購入しました。作業員より評判が良いので、問題ないようです。無くなり次第、再度リピートします。

対象商品:
02338734
2018-12-04
用途:
機械加工
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

質は他社とあまり変わらないが値段が安価なので良い。

対象商品:
02338734
2017-03-18
用途:
製品の剥離性を良くする為
株式会社 人徳丸 様

以前他社の商品を使っていましたが、御社の製品でも遜色ない為、再度購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする