シリコーン滑走剤

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02338743 品番000135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698

浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。
無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。
無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。
印刷物のすべり艶出し。
種別滑走艶出し剤 成分シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃)-50〜200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量309mL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-11
用途:
ノズル紛失しにくいのが便利
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ノズルを差し込むタイプは、ノズル紛失が多くてとても使いにくいですがこのタイプは安心です。

2025-02-14
用途:
機器可動部分の改善
建設業・工事業

細いノズルが可倒式でなので、付け替えの必要もなく、別に保管しておいて探す手間も省ける。
滑走剤自体も満足のいくものです。

対象商品:
02338743
2024-07-16
用途:
倉庫手動シャッターのメンテナンス時
教育・研究機関

倉庫のシャッターが錆びてきて、滑りが悪くなっていたのですが、この潤滑油をスプレーすると、開閉がとても楽になりました!

対象商品:
02338743
2024-05-09
用途:
機械のメンテンナンス
その他業種

プラスティック部品が多い機械の潤滑に使用しています。

部品を溶解させることなく潤滑できるので、重宝しています。
価格は高価ではなく、業務で使用する際にも容量十分です。

対象商品:
02338743
2024-03-21
用途:
断裁機使用後の清掃
株式会社興亜印刷 様

汚れは取れるので良いと思います。以前、同じ様な物を使っていたのですが、それに比べると滑りが若干落ちる様に思います

対象商品:
02338743
2023-11-08
用途:
プラスチック部分等の潤滑
クラフトガレージナワタ 様

10年以上使用しています。ちょうどいい感じの粘度です。

対象商品:
02338743
2023-06-21
用途:
引き戸の滑りを良くするため

古い家なので引き戸が戸車は付いているもののアルミのレールとかではなく襖と同じように昔ながらの木を彫ってつくられた溝なので蝋を塗ったり、敷居スベリを貼ってみたりしていたがコレを吹き付けてみたところ実にスムーズに動く。オイル分が浸透するのか長持ちもするようだ。
先日は玄関の鍵が刺さったまま抜けずに困っていたがコレ吹いたら抜けるんでは?と試したら30秒後ぐらいでスルッと抜けた(溶剤やオイル分が悪さするらしいけど応急処置なんで良いかなと)

1人が参考にしています
対象商品:
02338743
2023-07-14
用途:
リフォーム工事や何にでも使う。

いちいちキャップとノズルの脱着の必要がなく、さっと使えるのが大変便利。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする