NEW ミクロチェック洗浄液

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02338752 品番000141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
用途
検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。
検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。
成分
n-ヘプタン
LPG
種別洗浄液 液色透明 無色透明 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338752
2024-01-28
用途:
ステンレス鏡面製品の油分拭きあげ
建設業・工事業

ステンレス鏡面プレートの穴加工後にブレクリだと何度拭いてもウェスの跡が残るので
こちらを使用したところ全く跡が残らずとても良かった。

対象商品:
02338752
2022-04-08
用途:
油圧ユニット点検時
株式会社 LINKS 様 (建設業・工事業)

通常はPT検査等で使用するものですが、油圧ユニット点検時、油のふき取りや清掃時に使用しています。安くて手に入るので助かっています。

対象商品:
02338752
2022-03-14
用途:
金属製品の仕上げ拭き

納品前の油分等を綺麗に拭けます。
リピートで購入しています。

対象商品:
02338752
2021-07-27
用途:
鏡面加工の金属部品
製造業

今のところ、これ以上の除去力と速乾性の洗浄スプレイは見たことないです。

対象商品:
02338752
2017-08-22
用途:
仕事中
製造業

安く買えます
仕事でいくらでも使うので安いのが
助かります

対象商品:
02338752
2017-07-11
用途:
成形品の脱脂、シリコン付着の除去、プラスチック表面に付着した糊や汚れの除去
信和テクノ 様 (建設業・工事業)

成分の問題か、こまめに使用しているとスプレーヘッドが成分を吸収し、
膨らんで脱落することがあります。

対象商品:
02338752
2017-03-06
用途:
金型のメンテナンス

脂分の除去には超強力です。とても重宝しています。価格が高いだけあります。

対象商品:
02338752
2016-04-13
用途:
溶接前処理
製造業

良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする