NEW ミクロチェック浸透液

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02338761 品番000143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。
浸透時間/約3〜15分
検査温度/10〜40℃

成分
アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素
DME
種別浸透液 液色 処理能力スプレー缶1本あたり約10m2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338761
2020-12-01
用途:
焼割れ検査に使用
製造業

日常使用していますが全く問題なく以前使用していた製品より安価なので重宝しています。

対象商品:
02338761
2020-10-19
用途:
検査

せっかく6本/箱で買ったのに、バラして梱包され、そのうち3本のキャップが外れてました。他の商品が赤くなってたので、輸送中に液体が噴射されていたようです。箱単位はばらさないで欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
02338761
2019-02-22
用途:
脱酸素剤用フィルムのバリア性のテスト
有限会社トーア乳業 様

唯一、PE,PSの材料を侵さずシールチェック可能な資材です。

1人が参考にしています
対象商品:
02338761
2018-06-25
用途:
大型車の整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでモノタロウのPB商品を使用していましたが、代替品としてこの商品を使用していますが、なにぶん値段が高いのが辛いです。もう少し価格を抑えて欲しいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

注文コード:77463479 でモノタロウブランドの浸透液を販売しておりますので是非お試しください。

対象商品:
02338761
2018-09-06
用途:
製品チェック時

モノタロウブランドの再販を待ってます。
いつも使ってるので高くてとても辛いです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

注文コード:77463479 でモノタロウブランドの浸透液を販売しておりますので是非お試しください。

対象商品:
02338761
2014-09-03
用途:
袋の水漏れ
日ポリ産業株式会社 様

他社のものより使いやすく、いつも使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする