ネバーシーズ ニッケル原子力グレード

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(454g) 注文コード02338944 品番NG-165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。
米国GE 社他の要求仕様に合格しています。
原子力発電所。
純度証明が要求される個所。

用途潤滑、焼防 トラスコ品番122-7289 摘要 使用温度範囲(℃)-183〜1315 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338944
2016-12-16
用途:
原子力向け部品用に購入
株式会社ワダトク 様 (建設業・工事業)

原子力関連の部品用に購入しました。
割高感は拭えませんが、スペックが必要ですのでやもおえねいですね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする