ボスティック(Bostik)
ボスティック(Bostik)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
ボスティック(Bostik)の 焼付防止剤
ネバーシーズ ニッケル原子力グレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(227g)
注文コード
02338953
品番
NGBT-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。
米国GE 社他の要求仕様に合格しています。
原子力発電所。
純度証明が要求される個所。
用途
潤滑、焼防
トラスコ品番
122-7297
色
銀灰
摘要
ハケ付缶
使用温度範囲(℃)
-183〜1425
主成分
ニッケル、グラファイト、鉱油系
危険物の類別
非危険物