曜日別特売
NSN-165 ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード ボスティック(Bostik) 02339041

ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(454g)
内容量1缶(454g)注文コード02339041品番NSN-165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)
化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。

用途潤滑、焼防使用温度範囲(℃)-183~1315銀灰色粒径(μm)50増ちょう剤リチウム石鹸仕様ハケ無し主成分ニッケル、グラファイト、鉱油系トラスコ品番122-7190危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02339032
2023-12-05
用途: マフラー交換ボルトに
自動車・二輪車・自転車関連業

中々使用温度範囲がこんなに高いものはないので マフラーの固着には最適です
安物とは全然違います

1が参考にしています
対象商品 : 02339032
2023-11-17
用途: タイヤ交換時のホイールのハブの固着をふせぐため
有限会社川村商店自動車・二輪車・自転車関連業

塗りやすくて剥がれ難くこれなら固着が防げる大満足です

1が参考にしています
対象商品 : 02339032
2022-06-23
用途: 各種機械のメンテナンス時

長年、ネバーシーズ標準グレードを愛用しています。当初、当方はハケ付キャップ仕様を疑問視しておりましたが、使うに連れ重宝に思うことが多々あって反省、価値を知るようになりました。今は捨て難く思うパッケージング・デザインです。
今回、特に高温・腐食促進環境下で使いたくニッケルスペシャルグレードを購入。この場合、(製品性能意図に即さず、亜流になりますけれども、)残存率が高い様であり性能持続性に期待できそうで楽しみです。今後、標準グレードとの併用を考えます。

2が参考にしています
対象商品 : 02339032
2022-01-07
用途: バイクメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ネジの焼き付き防止に購入しました。
これが一番いいようなので期待しています。
もう少し小さいサイズが欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02339032
2021-05-22
用途: バイクのメンテナンス
農・林・水産業

注文しすぐに手元へ。マジェスティ125のエキパイスタッドボルトに塗布するために購入しました。個人で使うには量が多いのでもう少し少ないタイプがあれば嬉しかったかな。

2が参考にしています
対象商品 : 02339032
2021-07-08
用途: 自動車整備(DIY)時に使用予定
サービス業

行きつけの自動車整備工場でベテランの整備士さんに教えてもらいました。固着防止にはこれが一番だと言ってました。次回のDIY時に使用する予定です。

対象商品 : 02339041
2021-03-11
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

とても伸びがよく塗りやすいです。
発送も早く、急きょ必要な場合でも安心させていただいております。

対象商品 : 02339032
2020-07-22
用途: 農機具と自動車の整備

以前は、ボルト・ナットの固着対策に他メーカー製を使用していましたが、緩みにくい時がありました。この商品を使用してみたところ、高温となる部分のボルトナットには最高です。次の整備時に悩まなくて助かります。それ以外の部分では、大きな違いはないように思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする