NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 COSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
02339453
品番
COSD1.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
ドリル径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
11
全長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
1.1
材質
HSS-CO
直径(Φmm)
1.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02339453
COSD1.1
06590814
COSD 1.1
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)
1箱(10本)
¥
5,298
税込
¥
5,828
注文コードが変更になりました