NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 COSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
02339706
品番
COSD12.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,350
この商品は
ドリル径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
78
全長(mm)
149
シャンク径(Φmm)
12.3
材質
HSS-CO
直径(Φmm)
12.3
首径(mm)
3.35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02339706
COSD12.3
06591934
COSD 12.3
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)
1箱(5本)
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました