オイルドライパッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード02340177 品番4348N
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

パッド状油液吸着材です。
耐摩耗性が強く、足元に敷いても破れや裂けが起りません。
三重構造で、吸着した油水の保持力に優れています。
表面はネルタッチですので、精密な機械のウエス用、部品等の敷物としても最適です。
使用後焼却が出来ます。
油液をすばやくキャッチする多目的パッド。

吸油量(L/枚)0.5(A重油基準) 仕様油吸着パッド トラスコ品番407-8535 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 質量(kg)7.2 寸法(横×縦×厚さ)(mm)480×430×2.6 正味質量(g)68(1枚あたり) 油吸着量(B重油)自重の約25倍

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02340177
2015-04-02
用途:
機械やトラックの油漏れの時

吸いにくいが、ある程度の時間をおけば、吸い取ってくれる感じ。
雨降りなどの時は、若干水も吸いますが、まずまずって感じです。
でももう少し、値段が安ければな・・・と思います。

対象商品:
02340177
2014-05-07
用途:
歩行する油飛散場所
有限会社石黒工業 様

踏みつけに対して他の品物よりほつれにくい。
吸着量がすごい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする