COSDML0.31 ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越) 02340573

ドリル HS S柄 COSDML

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10本)ドリル径(Φmm)0.31注文コード02340573品番COSDML0.31
参考基準価格(税別)¥55,840販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ドリル径(Φmm)0.31溝長(mm)6全長(mm)25シャンク径(Φmm)1材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする