NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LASD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02342305
品番
LASD10.3X250
参考基準価格(税別)
¥22,570
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.3
溝長(mm)
150
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
10.3
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク