ドリル HS S柄 LASD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02342698 品番 LASD4.2X200
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ドリル径(Φmm)4.2 溝長(mm)100 全長(mm)200 シャンク径(Φmm)4.2 材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする