※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
300
注文コード
02343644
品番
LSD10.6X300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,070
この商品は
ドリル径・全長
など
360
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
150
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
10.6
材質
HSS
直径(Φmm)
10.6