LSD10.8X250 ドリル HS S柄 LSD NACHI(不二越) 02343678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 LSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)250 注文コード02343678 品番LSD10.8X250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,690
この商品はドリル径・全長など360種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)120 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)10.8 材質HSS 直径(Φmm)10.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする