NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全360種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02343732
品番
LSD11.0X400
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
11
溝長(mm)
200
全長(mm)
400
シャンク径(Φmm)
11
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク