PF-10 乾湿両用中型クリーンルームクリーナー 三立機器 02344395

乾湿両用中型クリーンルームクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02344395 品番PF-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥255,000
電源(V)単相100 タンク容量(L)30 付属品アタッチメント一式(ホースΦ38×2.5m・インテーク・ハンドルV6・ハンドルV7・スキメグチ・マスターノズル・ノブボルト・ブラシツール・スキージーツール・ラバーバンパー) 質量(kg)20 本体寸法(mm)Φ450×700 モーター出力(kW)1.0 吸込仕事率(W)285 集塵容量(L)15 風量(m3/min)1.5 吸入圧(kPa)15.0(1530mmH2O) 騒音値(dB)76 集塵効率(%)99.97 at0.3μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする