NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全360種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02344807
品番
LSD3.9X250
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.9
溝長(mm)
120
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
3.9
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク