コンドル 手洗い用石鹸水

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18L) 注文コード02344973 品番C58-18LX-MB
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

商業施設や飲食店、公共交通機関などのあらゆるトイレ・洗面所に使用できる手洗い用石けん水です。
2倍までの希釈使用が可能です。

液性アルカリ性 用途トイレ・洗面所。 仕様香料入 トラスコ品番106-5246 種類カリウム石鹸 液色グリーン 標準使用量希釈倍率2倍 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02344973
2019-07-23
用途:
洗面所用
教育・研究機関

以前は入れ物が一斗缶だったため,重量もあり処分にも手間がかかっておりましたが随分楽になりました。

対象商品:
02344973
2014-06-18
用途:
トイレの手洗い

現場の評価は、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする