※ブラシ・パッド取付方法
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
CONDOR(山崎産業)の ポリッシャー
CONDOR(山崎産業)の ポリシャー本体
コンドルポリシャー CP-8型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02345095
品番
E-2-1
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。
足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。
【付属品】 ポリシャー用プレート
質量(kg)
16
消費電力(W)
300
回転数(min
-1
[r.p.m])
170/200
ブラシサイズ(inch)
8
パッドサイズ(inch)
9
用途
狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
仕様
スタンダード
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×300×1110
電源コード(m)
10
ブラシ幅(mm)
約200
パッド幅(mm)
約230
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ブラシ・パッド・パッド台等は別売
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200