CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
CONDOR(山崎産業)の ポリッシャー
CONDOR(山崎産業)の ポリシャー本体
コンドルポリシャーCP-12K型 (高速シャンプー洗剤タンク付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02345131
品番
E-3-2
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
スライドレバーによりハンドルの角度を設定
型式
高速シャンプー洗剤タンク付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×480×1220
質量(kg)
約27.5
電流(A)
11.3
消費電力(W)
1100
電源
100V 50/60Hz
コード長さ(m)
13
ブラシサイズ(inch)
12
パッドサイズ(inch)
13
注意
※ブラシ別売