コンドルポリシャーCP-12K型 (超高速)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02345147 品番E-3-4
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

スライドレバーによりハンドルの角度を設定

型式超高速 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220 ブラシサイズ(inch)12 パッドサイズ(inch)13 質量(kg)約27.5 電流(A)12 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 コード長さ(m)13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])250/300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ブラシ、ポリッシャー用パットは別売

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする