クッキング温度計 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02345204 品番COK-Z200W
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

収納に便利な折りたたみ式
検温部の使用温度範囲、-50〜300℃
オートパワーオフ(10分)機能付き
温度設定機能付き、設定温度に達するとアラームでお知らせ
カウントアップ、カウントダウンタイマー機能付き
表示温度を固定するホールド機能付き

温度範囲(℃)-50〜300(-50℃未満「LLL」、300℃を超えると「HHH」表示) 使用温度範囲(℃)0〜50 表示単位0.1℃ 材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス 精度(℃)±1(0〜100℃)・±2(100〜200℃)・±3(-50〜0℃、200〜300℃) 電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個) 電池寿命約8ヶ月 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×23×243 質量(g)約50(電池除く) 付属品保証書付取扱説明書
取扱説明書:(1.23MB)
注意
※本体部は耐熱設計になっておりません、必ず手に持って使用してください。
※ご使用後は必ず折りたたんだ状態で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする