CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
CONDOR(山崎産業)の スイーパー
CONDOR(山崎産業)の スイーパー本体
コンドル タービー CS-500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02345332
品番
C186-500J-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,010
大型ダストパン付。
上下可動のブラシで毛足の長いカーペットもOK 。
バンパー付の安全設計。
質量(kg)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×281×1133(ハンドル含む)
用途
カーペット床
材質(ブラシ部)
豚毛
材質(グリップ)
A.B.S
材質(ハンドル)
スチールパイプ
材質(ボディ)
A.B.S
材質(バンパー)
P.V.C
材質(ブラシクリーナー)
P.P