CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の 粘着クリーナー
CONDOR(山崎産業)の 粘着クリーナー本体
プロテック トップローラーワイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02345716
品番
C290-000N-MB
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
転がすだけで糸くずなどがよく取れます。
全長(mm)
約700〜1080
仕様
ハンドル付(600 〜900 mm の伸縮式)
トラスコ品番
176-0211
質量(g)
約580
テープ幅(mm)
160
材質(テープ)
粘着加工紙
材質(ハンドル)
アルミパイプ
材質(アーム)
スチールクロームメッキ
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
柄タイプ
伸縮式
繰り返し・詰め替え
対応