C75-2-045X-SP プロテックモイスチャーリント(スペア) CONDOR(山崎産業) 02345901 C75-2-045X-SP プロテックモイスチャーリント(スペア) CONDOR(山崎産業) 02345901

プロテックモイスチャーリント(スペア)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02345901 品番 C75-2-045X-SP
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・ガラス表面に水や洗剤の希釈液をぬるために使用。

幅(mm)450 材質起毛布:アクリル トラスコ品番504-0663 種別スペア 質量(g)78 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02345901
2018-03-16
用途:
太陽光パネルの清掃時
合同会社菊池メンテナンス 様 (建設業・工事業)

大変使いやすいものでしたが、生地は、タオル地が良いかと思いました。

対象商品:
02345883
2017-04-17
用途:
高所出窓の清掃の為

自宅で使用。高所窓の清掃に大変便利です。スクレーパーと一緒に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする