C75-6-400X-MB プロテック伸縮ポール CONDOR(山崎産業) 02345944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロテック伸縮ポール

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番244-6197 注文コード02345944 品番C75-6-400X-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品はトラスコ品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。高所用交換ヘッド・プロテックグラススクイジーが取り付け可能です。

材質
ポール:アルミアルマイト処理
ジョイント:ナイロン
グリップ:合成ゴム
全長(m)4 縮長(m)2.22 仕様2段伸縮 トラスコ品番244-6197 質量(g)約900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※コンドルグラススクイジー大・中・小には取り付けできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02345935
2023-04-28
用途:
ホール入口の梁の清掃
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

高所の清掃用にアダプター2種と一緒に購入。脚立なしで作業できるのでとても楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
02345935
2020-12-09
用途:
ガラス清掃作業時
不動産業

軽く、安定感がある。握りもしっかりとしていて、使いやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
02345935
2018-10-09
用途:
工場の清掃

素材そのものが軽いので使用していても疲れにくい。
ポールを伸ばした状態で高い部分の壁などを清掃した時に、棒がしなるので少し力が逃げる感じがするが、軽さと引き換えなので妥協できる範囲です。
今まで脚立などを準備しないと届かなかった部分を、これだけで簡単に掃除できる様になるのでとてもいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02345917
2018-01-19
用途:
工場内の天井の掃除の時

使い始めは、とても軽く使いやすかったのですが、長く使っていると
しだいに手が疲れてきて、もう少し軽い物がないかなと思いました。

対象商品:
02345935
2017-07-05
用途:
製造現場の掃除用に使用します。

一緒に購入したプロテックグラススクイジーを先に付けて、高い窓の掃除がしやすくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする