3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の スポンジ
3M(スリーエム)の コゲ・サビ落とし
3Mハンドブロック6473
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02346181
品番
No.6473
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
階段の蹴こみや床面の汚れを落とす、手作業用ホルダーです。
寸法(mm)
95×227
付属品
51 ラインハンドパッド(茶・白)×各1枚
トラスコ品番
000-1660
質量(g)
500
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
95×227×75
繰り返し・詰め替え
対応