- 3Mダスターキット 3M(スリーエム) 02346337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3Mダスターキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02346337 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,180
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルは3段伸縮式で、長さの調節が可能。(最大長:1300 mm )
床や壁面などの細かいホコやゴミの除去に、お役立てください。

セット内容
ダスターホルダーM 1個
伸縮ハンドル 1本
お試しクロス(レギュラーM) 3枚
全長(mm)610〜1300 サイズ中型用(M) 1枚の寸法(mm)165×670 トラスコ品番000-1953 寸法(mm)100×630 材質(シート)ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布/再生繊維含む)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02346337 - 33485663 D/KIT M ダスターキット 3M(スリーエム) ダスターキット 3M(スリーエム) 1セット 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする