F-166-15-R ECOマット吸水 CONDOR(山崎産業) 02347597 F-166-15-R ECOマット吸水 CONDOR(山崎産業) 02347597 F-166-15-R ECOマット吸水 CONDOR(山崎産業) 02347597

ECOマット吸水

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)900×1500 注文コード02347597 品番F-166-15-R
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は寸法・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

吸水性に富んでいるため足元の水気・汚れを同時に除去し、乾きも速く、軽量で取り扱いも簡単。
防災適合品

寸法(mm)900×1500 レッド 用途ホテル、レストラン、病院などに、最適です。 トラスコ品番223-1824 種別給水・給油マット 質量(kg)3.2 ベース厚さ(mm)約2 パイル長(mm)約6.5 材質(パイル)ポリエステル(再生PET80%) 材質(バッキング)NBR グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする